Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Ladekabel CEE - Typ 2 16A 4m Mode 2

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Ladekabel CEE - Typ 2 16A 4m Mode 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-35203100062

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - CEE-Stecker (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394295129

Sonepar Artikelnummer

121136372

Hersteller Artikelnummer

EM-35203100062

Hersteller Typ

EM-35203100062

Hersteller Artikel Nr.:

EM-35203100062

Stromart:

AC 1-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Lademodus:

Mode 2

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V

Mit Incable Control Box (ICCB):

Ja

Mit Temperatursensor:

Ja

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.970 kg

Mit den mobilen Ladekabeln Mode 2, auch als Notladekabel bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (Schuko) oder CEE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit (IC-CPD) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzierung bei überhitzung.