Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-36213

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394272755

Sonepar Artikelnummer

120397792

Hersteller Artikelnummer

EM-36213

Hersteller Typ

EM-36213

Hersteller Artikel Nr.:

EM-36213

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

400 V

Mit Incable Control Box (ICCB):

Nein

Mit Temperatursensor:

Nein

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.700 kg

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.