Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Ladekabel Schuko - Typ 2 13A 4m Mode 2

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Ladekabel Schuko - Typ 2 13A 4m Mode 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-35201100063

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Schutzkontaktstecker

  • Lademodus - Mode 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394295044

Sonepar Artikelnummer

121136370

Hersteller Artikelnummer

EM-35201100063

Hersteller Typ

EM-35201100063

Hersteller Artikel Nr.:

EM-35201100063

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Schutzkontaktstecker

Lademodus:

Mode 2

Mit Incable Control Box (ICCB):

Ja

Mit Temperatursensor:

Ja

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

gerade

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.850 kg

MENNEKES Ladekabel Mode 2 Typ 2 13A 4m