MENNEKES PV - Ladesäule Smart T PnC 22 eHz, eichrechtskonform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-316630
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394302995
Sonepar Artikelnummer
121187053
Hersteller Artikelnummer
EM-316630
Hersteller Typ
EM-316630
Hersteller Artikel Nr.:
EM-316630
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Ja
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Export der Ladehistorie:
Ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.130 kg


