Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Prüfbox TwInlet Typ F 1xCEE 16A 3P für Ladesysteme

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Prüfbox TwInlet Typ F 1xCEE 16A 3P für Ladesysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-320014

  • Simulation Fahrzeugstatus - Ja

  • Simulation Leiterquerschnitt - Nein

  • Simulation Fehlerstrom - Nein

  • Statusanzeige Ladevorgang - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394281542

Sonepar Artikelnummer

120397782

Hersteller Artikelnummer

EM-320014

Hersteller Typ

EM-320014

Hersteller Artikel Nr.:

EM-320014

Simulation Fahrzeugstatus:

Ja

Simulation Leiterquerschnitt:

Nein

Simulation Fehlerstrom:

Nein

Statusanzeige Ladevorgang:

Ja

Test PE-Verbindung:

Nein

Anschluss Typ 1:

Ja

Anschluss Typ 1 CCS:

Nein

Anschluss Typ 2:

Ja

Anschluss Typ 2 CCS:

Nein

Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:

Nein

Signalausgang:

Ja

Anschluss Typ 3:

Nein

Anschluss GB:

Nein

Anschluss CHAdeMO:

Nein

Ausführung:

Handgerät

Breite:

225 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

165 mm

Gewicht:

4000 g

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.580 kg

Mit der MENNEKES Prüfbox können die Funktionsfähigkeit von E-Ladestationen geprüft und eventuelle Störungen identifiziert werden. Die Prüfbox kann mit der Ladestation verbunden werden und dient zur Simulation der Ladezustände des Elektroautos. Zudem lassen sich der Anschluss der Phasen und das Drehfeld kontrollieren. An der integrierten Steckdose kann ein Anschluss eines Mess- und Prüfgeräts für die Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfung gemäß Norm erfolgen. Dieses Produkt eignet sich für Servicemitarbeiter, die sich um die Wartung der Ladeinfrastruktur kümmern.