MENNEKES PV - Prüfbox TwInlet Typ F, 1xSSTD für Ladesysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-320013
Simulation Fahrzeugstatus - Ja
Simulation Leiterquerschnitt - Nein
Simulation Fehlerstrom - Nein
Statusanzeige Ladevorgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394281535
Sonepar Artikelnummer
120397781
Hersteller Artikelnummer
EM-320013
Hersteller Typ
EM-320013
Hersteller Artikel Nr.:
EM-320013
Simulation Fahrzeugstatus:
Ja
Simulation Leiterquerschnitt:
Nein
Simulation Fehlerstrom:
Nein
Statusanzeige Ladevorgang:
Ja
Test PE-Verbindung:
Nein
Anschluss Typ 1:
Ja
Anschluss Typ 1 CCS:
Nein
Anschluss Typ 2:
Ja
Anschluss Typ 2 CCS:
Nein
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
Nein
Signalausgang:
Ja
Anschluss Typ 3:
Nein
Anschluss GB:
Nein
Anschluss CHAdeMO:
Nein
Ausführung:
Handgerät
Gewicht:
4000 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.540 kg


