MENNEKES PV - Prüfbox Universal für Ladesysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-320012
Simulation Fahrzeugstatus - Ja
Simulation Leiterquerschnitt - Nein
Simulation Fehlerstrom - Nein
Statusanzeige Ladevorgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394270119
Sonepar Artikelnummer
120742627
Hersteller Artikelnummer
EM-320012
Hersteller Typ
EM-320012
Hersteller Artikel Nr.:
EM-320012
Simulation Fahrzeugstatus:
Ja
Simulation Leiterquerschnitt:
Nein
Simulation Fehlerstrom:
Nein
Statusanzeige Ladevorgang:
Ja
Test PE-Verbindung:
Nein
Anschluss Typ 1:
Nein
Anschluss Typ 1 CCS:
Nein
Anschluss Typ 2:
Nein
Anschluss Typ 2 CCS:
Nein
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
Nein
Signalausgang:
Nein
Anschluss Typ 3:
Nein
Anschluss GB:
Nein
Anschluss CHAdeMO:
Nein
Ausführung:
Handgerät
Breite:
225 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
4000 g
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.930 kg


