Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - SIEMENS Messgerät 3ph,400 V,Wandlerm. Modbus TCP+MID,Schein-/Wirk-/Blindenerg.

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - SIEMENS Messgerät 3ph,400 V,Wandlerm. Modbus TCP+MID,Schein-/Wirk-/Blindenerg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-7KMPAC220W

  • Zählertyp - elektronisch

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Zulassung - Measuring Instruments Directive

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121136375

Hersteller Artikelnummer

EM-7KMPAC220W

Hersteller Typ

EM-7KMPAC220W

Hersteller Artikel Nr.:

EM-7KMPAC220W

Zählertyp:

elektronisch

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

12

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.310 kg

SIEMENS Messgerät 3ph,400 V,Wandlerm. Modbus TCP+MID,Schein-/Wirk-/Blindenerg., MENNEKES PV