MENNEKES PV - Standfuß für AMTRON 1231x240x84mm (HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18592
Form - sonstige
Ausführung - einseitig
Höhe - 1231 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394292401
Sonepar Artikelnummer
120742631
Hersteller Artikelnummer
EM-18592
Hersteller Typ
EM-18592
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18592
Form:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Höhe:
1231 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
84 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


