MENNEKES PV - Überspannungsschutz AMTRON Compact 2.0(S), Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18630
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394296942
Sonepar Artikelnummer
121136353
Hersteller Artikelnummer
EM-18630
Hersteller Typ
EM-18630
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18630
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel L-N:
1.75 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Baugröße:
4 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


