MENNEKES - Scharnierfenster TM 5Te IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 21051
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 87 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394039860
Sonepar Artikelnummer
120153365
Hersteller Artikelnummer
AM 21051
Hersteller Typ
AM 21051
Hersteller Artikel Nr.:
AM 21051
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
87 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg


