MENNEKES - Scharnierfenster TM mit Berührungsschutzkorb 12TE IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 24698
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 90 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394224815
Sonepar Artikelnummer
120498758
Hersteller Artikelnummer
AM 24698
Hersteller Typ
AM 24698
Hersteller Artikel Nr.:
AM 24698
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


