MENNEKES - Scharnierfenster TM mit Berührungsschutzkorb 6TE IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 24696
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 95 mm
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394224792
Sonepar Artikelnummer
120498756
Hersteller Artikelnummer
AM 24696
Hersteller Typ
AM 24696
Hersteller Artikel Nr.:
AM 24696
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.142 kg


