MENNEKES - Scharnierfenster TM mit Berührungsschutzkorb 8TE IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 24697
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 93 mm
Höhe - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394224808
Sonepar Artikelnummer
120498757
Hersteller Artikelnummer
AM 24697
Hersteller Typ
AM 24697
Hersteller Artikel Nr.:
AM 24697
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
93 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
52 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.159 kg


