MENNEKES - Scharnierfenster TM ohne Berührungsschutzkorb 12TE IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 24798
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 95 mm
Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394224846
Sonepar Artikelnummer
120498769
Hersteller Artikelnummer
AM 24798
Hersteller Typ
AM 24798
Hersteller Artikel Nr.:
AM 24798
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.162 kg


