MENNEKES - Scharnierfenster TM ohne Berührungsschutzkorb 8TE IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 24797
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 95 mm
Höhe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394224839
Sonepar Artikelnummer
120498768
Hersteller Artikelnummer
AM 24797
Hersteller Typ
AM 24797
Hersteller Artikel Nr.:
AM 24797
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


