Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-3Fach-Kupplung Delta Box 3xSSTD 16A 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-3Fach-Kupplung Delta Box 3xSSTD 16A 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 92386

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - abhängbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394087403

Sonepar Artikelnummer

120153398

Hersteller Artikelnummer

AM 92386

Hersteller Typ

AM 92386

Hersteller Artikel Nr.:

AM 92386

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP68

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

205 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.242 kg

MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP68 Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse elektrograu RAL 7035 Bestückung: Pos.01 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 M32x1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken 1 Aufhängebügel (lose) 1,5m Zuleitung HO7RN-F3G2,5 mit SCHUKO-Stecker 16A 2p+E 230V