Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Anbaugerätestecker TM 16A 2p+E 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Anbaugerätestecker TM 16A 2p+E 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10853

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grün

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394035657

Sonepar Artikelnummer

120021406

Hersteller Artikelnummer

AM 10853

Hersteller Typ

AM 10853

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10853

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grün

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Bauform:

Anbaugerätestecker

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

RAL-Nummer:

6031

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.139 kg

16A2P+E 230V SCHUKO-Anbau- Stecker DWD TM, Bronzegrün mit Schutzkappe VG 96 926 Ap 001 5935-12-340-7272