Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose Blau 16A 2P+E 230V Ip54 Schraubklemme

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose Blau 16A 2P+E 230V Ip54 Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 11031

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394184621

Sonepar Artikelnummer

120111304

Hersteller Artikelnummer

AM 11031

Hersteller Typ

AM 11031

Hersteller Artikel Nr.:

AM 11031

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.051 kg

16A2P+E 230V Schuko-Anbau- Steckdose blau, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Schraubklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 x 50 mm BL. 38 x 38 mm Leitungseinführung von unten