Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose blau 16A 2p+E 230V IP54 Schraubklemme

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose blau 16A 2p+E 230V IP54 Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 11031F

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - 75x75 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394259145

Sonepar Artikelnummer

120498625

Hersteller Artikelnummer

AM 11031F

Hersteller Typ

AM 11031F

Hersteller Artikel Nr.:

AM 11031F

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

75x75 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

16A2P+E 230V SCHUKO blau IP54 für ortsfesten Einsatz deutsche Norm Klappdeckel Flansch 75 x 75, Bohrloch 60 x 60 Schraubklemme und Leitungseinführung von unten