Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose blau 16A 2P+E 230V IP68 mit Shutter

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Anbausteckdose blau 16A 2P+E 230V IP68 mit Shutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 17014

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - 75x75 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394288091

Sonepar Artikelnummer

121250686

Hersteller Artikelnummer

AM 17014

Hersteller Typ

AM17014

Hersteller Artikel Nr.:

AM 17014

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

75x75 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.108 kg

16A2P+E 230V Schuko-Anbausteckdose DWD IP68, BL Deutsche Ausführung, FL. 75 x 75 BL. 60 x 60 mit Vierlochbefestigung und integrierter erhöhter Berührungsschutz , Schraubklemme, Anschluss unten außen liegende Metallteile aus Edelstahl