Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Aufbausteckdose blau 16A 2P+E 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Aufbausteckdose blau 16A 2P+E 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10863

  • Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394035701

Sonepar Artikelnummer

120009405

Hersteller Artikelnummer

AM 10863

Hersteller Typ

AM 10863

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10863

Ausführung:

Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

75 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

108 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.178 kg

16A2P+E 230V SCHUKO-Wanddose DWD IP68, blau außen liegende Metallteile aus Edelstahl