Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Kupplung Blau 16A 2P+E 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Kupplung Blau 16A 2P+E 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10833

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394035541

Sonepar Artikelnummer

120009404

Hersteller Artikelnummer

AM 10833

Hersteller Typ

AM 10833

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10833

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

Farbe:

blau

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

RAL-Nummer:

5007

Polzahl:

2

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.132 kg

16A2P+E 230V SCHUKO-Kupplung DWD IP68, blau