Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Kupplung Orange 16A 2P+E 230V IP54

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Kupplung Orange 16A 2P+E 230V IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 158041

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - orange

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394310983

Sonepar Artikelnummer

121381711

Hersteller Artikelnummer

AM 158041

Hersteller Typ

AM 158041

Hersteller Artikel Nr.:

AM 158041

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

orange

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

Kupplung SCHUKO 16A2p+PE 230V IP54 Schraubanschlusstechnik nach deutscher Norm orange für erschwerte Bedingungen VPE: 10 Stk.