Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Kupplungsdose TM 16A 2P+E 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Kupplungsdose TM 16A 2P+E 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10834

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394035558

Sonepar Artikelnummer

120021404

Hersteller Artikelnummer

AM 10834

Hersteller Typ

AM 10834

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10834

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

Farbe:

grün

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

RAL-Nummer:

6031

Polzahl:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.132 kg

16A2P+E 230V SCHUKO-Kupplung DWD TM Bronzegrün VG 96 926 DS 001 5935-12-314-4771