Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Steckdosenleiste 3xSSTD 16A 2p+E 230V IP44 schwarz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Steckdosenleiste 3xSSTD 16A 2p+E 230V IP44 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 9203230

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394262039

Sonepar Artikelnummer

120273340

Hersteller Artikelnummer

AM 9203230

Hersteller Typ

AM 9203230

Hersteller Artikel Nr.:

AM 9203230

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

330 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.520 kg

MENNEKES Steckdosenleiste TL anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen Gehäuse: 1 Polyamid-Gehäuse 330x80mm schwarz RAL 9005 Bestückung/Absicherung: 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V schwarz Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 20 oben mit Verschraubung 1 Aufhängebügel (lose) mit innenliegender Zugentlastung