Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Steckdosenleiste 4xSSTD 16A 2p+E 230V

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Steckdosenleiste 4xSSTD 16A 2p+E 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 88678

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - abhängbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394111764

Sonepar Artikelnummer

120273333

Hersteller Artikelnummer

AM 88678

Hersteller Typ

AM 88678

Hersteller Artikel Nr.:

AM 88678

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

321 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

61 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.700 kg

MENNEKES Steckdosen-Leiste anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen Gehäuse: 1 PA-Gehäuse 330x80x51 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung: Pos.01 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 20 oben mit Verschraubung Klemme für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm² mit innenliegender Zugentlastung