Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Stecker blau 16A 2P+E IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Stecker blau 16A 2P+E IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10828

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Steckrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394035510

Sonepar Artikelnummer

120009403

Hersteller Artikelnummer

AM 10828

Hersteller Typ

AM 10828

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10828

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Zwischenstecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.126 kg

Stecker SCHUKO 16A 2p+PE 230V IP68 Schraubanschlusstechnik nach deutscher und französisch/belgischer Norm mit Schutzkappe blau (ähnl. RAL 5015)