Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Stecker orange 16A 2p+E 230V IP54

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Stecker orange 16A 2p+E 230V IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 152042

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - orange

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394311140

Sonepar Artikelnummer

121381255

Hersteller Artikelnummer

AM 152042

Hersteller Typ

AM 152042

Hersteller Artikel Nr.:

AM 152042

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

orange

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

RAL-Nummer:

0

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.066 kg

Stecker SCHUKO 16A 2p+PE 230V IP54 Schraubanschlusstechnik nach deutscher und französisch/belgischer Norm orange für erschwerte Bedingungen VPE: 10 Stk.