Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schuko-Wandgerätestecker 16A 2p+E 230V IP68

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schuko-Wandgerätestecker 16A 2p+E 230V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10864

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - blau

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394035725

Sonepar Artikelnummer

120021409

Hersteller Artikelnummer

AM 10864

Hersteller Typ

AM 10864

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10864

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

blau

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Bauform:

Anbaugerätestecker

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

RAL-Nummer:

5007

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.226 kg

16A2P+E 230V SCHUKO-Wandgeräte Stecker DWD, blau