Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schutzkappe 125A 3P+4P+5P IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schutzkappe 125A 3P+4P+5P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 40788

  • Nennstrom - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394047674

Sonepar Artikelnummer

120021473

Hersteller Artikelnummer

AM 40788

Hersteller Typ

AM 40788

Hersteller Artikel Nr.:

AM 40788

Nennstrom:

125 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.115 kg

125A3-5P Schutzkappe grau für wasserdichte Stecker, Wand-Aufbau- und Anbau-Gerätestecker mit Schraube K 4, 1 X 13 V2A Scheibe A 3,7 MS Hülse 6 X 0,5 X 5,5 V2A