Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schutzkappe 16A 3P IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schutzkappe 16A 3P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 40784

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394047636

Sonepar Artikelnummer

120021469

Hersteller Artikelnummer

AM 40784

Hersteller Typ

AM 40784

Hersteller Artikel Nr.:

AM 40784

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

16A3P Schutzkappe grau für wasserdichte Stecker, Wand-Aufbau- und Anbau-Gerätestecker