Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schutzkappe 16A 5P+7P IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schutzkappe 16A 5P+7P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 40785

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394047643

Sonepar Artikelnummer

120021470

Hersteller Artikelnummer

AM 40785

Hersteller Typ

AM 40785

Hersteller Artikel Nr.:

AM 40785

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.054 kg

16A5P+7P Schutzkappe grau für wasserdichte Stecker, Wand-Aufbau- und Anbau-Gerätestecker