Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schutzkappe 32A 3P+4P IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schutzkappe 32A 3P+4P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 40841

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394047681

Sonepar Artikelnummer

120021474

Hersteller Artikelnummer

AM 40841

Hersteller Typ

AM 40841

Hersteller Artikel Nr.:

AM 40841

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.057 kg

32A3+4P Schutzkappe grau für wasserdichte Stecker, Wand- Aufbau- und Anbau-Gerätestecker