Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Schutzkappe mit Kette 63A 3p+4p+5p IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Schutzkappe mit Kette 63A 3p+4p+5p IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 40434

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394127727

Sonepar Artikelnummer

121250705

Hersteller Artikelnummer

AM 40434

Hersteller Typ

AM40434

Hersteller Artikel Nr.:

AM 40434

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.114 kg

Schutzkappe mit Kette 63A grau