MENNEKES - Steckdosen-Kombi 2xSSTD 1x16/5 o.Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 83689
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.829 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394302704
Sonepar Artikelnummer
120498843
Hersteller Artikelnummer
AM 83689
Hersteller Typ
AM 83689
Hersteller Artikel Nr.:
AM 83689
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.829 kg
MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Polyamid-Gehäuse 170x118 mm (BxH) waagerecht elektrograu RAL 7035 Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Pos. 02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 25 seitlich rechts (offen) 1 M 25 seitlich links (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²


