MENNEKES - Steckdosen-Kombi Airkraft 2xSSTD 1x16/5 1xRJ45 IP44 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 94555RO
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394195191
Sonepar Artikelnummer
120498875
Hersteller Artikelnummer
AM 94555RO
Hersteller Typ
AM 94555RO
Hersteller Artikel Nr.:
AM 94555RO
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
Nein
Farbe:
rot
Höhe:
405 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


