MENNEKES - Steckdosen-Kombi Airkraft 4xSSTD IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 94566SI
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394209607
Sonepar Artikelnummer
120587802
Hersteller Artikelnummer
AM 94566SI
Hersteller Typ
AM 94566SI
Hersteller Artikel Nr.:
AM 94566SI
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
Nein
Farbe:
Silber
Höhe:
405 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


