MENNEKES - Steckdosen-Kombi Airkraft 4xSSTD IP44 Silber 3M Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 94557SI
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394195252
Sonepar Artikelnummer
120130024
Hersteller Artikelnummer
AM 94557SI
Hersteller Typ
AM 94557SI
Hersteller Artikel Nr.:
AM 94557SI
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Militärausführung:
Nein
Farbe:
Silber
Höhe:
410 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
243 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


