MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 1 1xCEPEX für 2 E-DAT Mod.RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 25104
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394240631
Sonepar Artikelnummer
120498782
Hersteller Artikelnummer
AM 25104
Hersteller Typ
AM 25104
Hersteller Artikel Nr.:
AM 25104
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
245 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
260 mm
Rastermaß:
sonstige
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.206 kg


