Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5 3xSSTD 2x16/5 2x32/5, IP44 + Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5 3xSSTD 2x16/5 2x32/5, IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 950506

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A5p400V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394300533

Sonepar Artikelnummer

120390881

Hersteller Artikelnummer

AM 950506

Hersteller Typ

AM 950506

Hersteller Artikel Nr.:

AM 950506

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Farbe:

grau

Höhe:

650 mm

Breite:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5 3xSSTD 2x16/5 2x32/5, IP44 + Abs.