MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5 3xSSTD 3x16/5 IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 950002
Absicherung - D0-Sicherung
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394243229
Sonepar Artikelnummer
120498877
Hersteller Artikelnummer
AM 950002
Hersteller Typ
AM 950002
Hersteller Artikel Nr.:
AM 950002
Absicherung:
D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
650 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
222 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.948 kg


