MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5 4xSSTD 1x16/5 2x32/5 IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 950521
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP44
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498884
Hersteller Artikelnummer
AM 950521
Hersteller Typ
AM 950521
Hersteller Artikel Nr.:
AM 950521
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Farbe:
grau
Höhe:
650 mm
Breite:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


