MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5 6xSSTD 2x16/5 IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 950001
Absicherung - LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394243212
Sonepar Artikelnummer
120498876
Hersteller Artikelnummer
AM 950001
Hersteller Typ
AM 950001
Hersteller Artikel Nr.:
AM 950001
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
650 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
222 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.876 kg


