Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5s 3xSSTD 2x16/5 IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX 5s 3xSSTD 2x16/5 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 960008

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394243373

Sonepar Artikelnummer

120498890

Hersteller Artikelnummer

AM 960008

Hersteller Typ

AM 960008

Hersteller Artikel Nr.:

AM 960008

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

690 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.330 kg

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX S anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB) plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung Bestückung/Absicherung: Pos. 01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Rapido Pos. 02 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 25 oben (offen) 1 M 25 unten (verschlossen) je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²