Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX tragbar 3xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Steckdosen-Kombi AMAXX tragbar 3xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 930322

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394232384

Sonepar Artikelnummer

120153457

Hersteller Artikelnummer

AM 930322

Hersteller Typ

AM 930322

Hersteller Artikel Nr.:

AM 930322

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Farbe:

grau

Höhe:

390 mm

Breite:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 3 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 32 unten mit Zugentlastung 2 m HO7RN-F5G4 mit Stecker 32A 5p 6H 400V 1 Traggriff