MENNEKES - Steckdosenleiste Evergum 3xSSTD 1X16/5 o.Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 7100798
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120129913
Hersteller Artikelnummer
AM 7100798
Hersteller Typ
AM 7100798
Hersteller Artikel Nr.:
AM 7100798
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Leiste EverGUM tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 370x135x95 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, mit Traggriff Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos. 02 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 2 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16A 5p 400V


