MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13502
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015394291817
Sonepar Artikelnummer
120803108
Hersteller Artikelnummer
AM 13502
Hersteller Typ
AM 13502
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13502
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg


