Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra 32A 4p 10h >50 IP54 ErgoCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra 32A 4p 10h >50 IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13518

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394305118

Sonepar Artikelnummer

121313494

Hersteller Artikelnummer

AM 13518

Hersteller Typ

AM 13518

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13518

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.344 kg

Stecker PowerTOP Xtra 32A 4p 10h 50-500V 100-300Hz IP54 Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT ergonomisches Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung