Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra 63A 3p 400V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra 63A 3p 400V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13203

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238737

Sonepar Artikelnummer

120498640

Hersteller Artikelnummer

AM 13203

Hersteller Typ

AM 13203

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13203

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.770 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 63A 3p 9h 400V IP67 vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger Rahmenklemmen gummierte Griffflächen Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung mit Pilotkontakt